OPPLE - LEDDownlight-P-Surface-Module-Rd200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540098018400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 229 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491749556
Sonepar Artikelnummer
121132062
Hersteller Artikelnummer
540098018400
Hersteller Typ
540098018400
Hersteller Artikel Nr.:
540098018400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
229 mm
Breite:
229 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
229 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.800 kg


