OPPLE - LEDEM-Spot-E Rd140-3W-AT-AS/W-EM3-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005001100
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790176
Sonepar Artikelnummer
121201206
Hersteller Artikelnummer
572005001100
Hersteller Typ
572005001100
Hersteller Artikel Nr.:
572005001100
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
68000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
200 .. 240 V
Nennstrom:
30 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
220
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
300
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 45 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
3 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.3
Flimmerwert Pst LM:
1
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
140 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaudurchmesser:
130 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5 .. 0.75 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.400 kg


