OPPLE - LEDEM-Spot-E Rd140-Adapter-Ring-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005000800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790640
Sonepar Artikelnummer
121201528
Hersteller Artikelnummer
572005000800
Hersteller Typ
572005000800
Hersteller Artikel Nr.:
572005000800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


