OPPLE - LEDEM-Spot-E Rd80-Adapter-Ring-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790664
Sonepar Artikelnummer
121201526
Hersteller Artikelnummer
572005000600
Hersteller Typ
572005000600
Hersteller Artikel Nr.:
572005000600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


