OPPLE - LEDExit-Bulkhead-E Recessed-Kit-IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005004000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790305
Sonepar Artikelnummer
121230583
Hersteller Artikelnummer
572005004000
Hersteller Typ
572005004000
Hersteller Artikel Nr.:
572005004000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
375 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


