Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDExit-Sign-E 3W-AT-EM3-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 572005002100

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941491790329

Sonepar Artikelnummer

121230574

Hersteller Artikelnummer

572005002100

Hersteller Typ

572005002100

Hersteller Artikel Nr.:

572005002100

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Ja

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

RAL-Nummer Gehäuse:

9017

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200 .. 240 V

Nennstrom:

30 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

355

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

355

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0 .. 45 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

52 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

52 lm

Leistungsfaktor:

0.3

Erkennungsweite:

33 m

Flimmerwert Pst LM:

1

Stroboskopeffektwert SVM:

0.4

Breite:

43 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

328 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5 .. 0.75 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.700 kg

Einfache Aktualisierung der Beschilderung durch austauschbare Symbole, die im Paket enthalten sind. Geeignet für Anwendungen mit Schutzart IP20 und IP65, um Kompatibilität in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem leistungsstarken LiFePO4-Akku, der 3 Stunden zuverlässigen Betrieb bietet. Enthält eine Reihe von Zubehörteilen zur Unterstützung verschiedener Montagemethoden.