OPPLE - LEDExit-Sign-E Recessed-Kit-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005002800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 452 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790398
Sonepar Artikelnummer
121230579
Hersteller Artikelnummer
572005002800
Hersteller Typ
572005002800
Hersteller Artikel Nr.:
572005002800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
452 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


