OPPLE - LEDExit-Sign-E Suspend-Kit-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 572005002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491790381
Sonepar Artikelnummer
121230578
Hersteller Artikelnummer
572005002700
Hersteller Typ
572005002700
Hersteller Artikel Nr.:
572005002700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


