Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDFalcon-P 96W-BLE2-840

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDFalcon-P 96W-BLE2-840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 523003011100

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Max. Systemleistung - 100 W

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6941491725826

Sonepar Artikelnummer

121090680

Hersteller Artikelnummer

523003011100

Hersteller Typ

523003011100

Hersteller Artikel Nr.:

523003011100

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Max. Systemleistung:

100 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

2055 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Farbe der Abdeckung:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Reflektor:

Nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

hochfrequent

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12500 lm

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

395 mm

Länge:

751 mm

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

19.000 kg

Moderne Stehleuchte mit direkter/indirekter Lichtverteilung. Äußerst komfortables Licht (UGR < 16). Elegante Touch-Button-Steuerung am Mast. Bewegungs- und Tageslichtsensor. Hohe Lichtausbeute von 125 lm/w. App-Steuerung über Smart App, Anbindung an Smart Sensoren möglich.