OPPLE - LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140060852
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321895266
Sonepar Artikelnummer
120575585
Hersteller Artikelnummer
140060852
Hersteller Typ
140060852
Hersteller Artikel Nr.:
140060852
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.027 kg


