OPPLE - LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543098021900
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6941497708991
Sonepar Artikelnummer
120703885
Hersteller Artikelnummer
543098021900
Hersteller Typ
543098021900
Hersteller Artikel Nr.:
543098021900
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
120 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.052 kg


