Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDGU10-E2 2.5W-DIM-830-36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800021001900

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.5 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6937209605177

Sonepar Artikelnummer

121289302

Hersteller Artikelnummer

800021001900

Hersteller Typ

800021001900

Hersteller Artikel Nr.:

800021001900

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.5 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

MR16

Klirrfaktor (THD):

15 %

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

Vollständiges Sortiment von GU10-Retrofit-Lampen. Mit hellsilberner Außenbeschichtung. Keine UV/IR-Strahlung. Deutlich geringere Wärmeabgabe als Halogen, vermeidet Verfärbungen und das Risiko von Warenschäden.