OPPLE - LEDHalo-P-Canopy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098005300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634603
Sonepar Artikelnummer
121388839
Hersteller Artikelnummer
520098005300
Hersteller Typ
520098005300
Hersteller Artikel Nr.:
520098005300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.860 kg


