OPPLE - LEDHalo-P-Surface-Mounted-Kit-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098005600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634634
Sonepar Artikelnummer
121388842
Hersteller Artikelnummer
520098005600
Hersteller Typ
520098005600
Hersteller Artikel Nr.:
520098005600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
787 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.470 kg


