OPPLE - LEDHalo-P-Suspended-Kit-3 core-3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 3
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634580
Sonepar Artikelnummer
121388837
Hersteller Artikelnummer
520098005100
Hersteller Typ
520098005100
Hersteller Artikel Nr.:
520098005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Länge:
3000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


