OPPLE - LEDHalo-P-Suspended-Kit-5 core-3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098005200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Ader-Zahl - 5
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634597
Sonepar Artikelnummer
121388838
Hersteller Artikelnummer
520098005200
Hersteller Typ
520098005200
Hersteller Artikel Nr.:
520098005200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Nein
Länge:
3000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


