OPPLE - LEDHalo-P-Uplight-TW-L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098006200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634757
Sonepar Artikelnummer
121388848
Hersteller Artikelnummer
520098006200
Hersteller Typ
520098006200
Hersteller Artikel Nr.:
520098006200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg


