OPPLE - LEDHalo-P-Uplight-TW-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520098006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634740
Sonepar Artikelnummer
121388847
Hersteller Artikelnummer
520098006100
Hersteller Typ
520098006100
Hersteller Artikel Nr.:
520098006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.880 kg


