OPPLE - LEDHighbay-B Reflector D300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098007300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491748856
Sonepar Artikelnummer
121201522
Hersteller Artikelnummer
545098007300
Hersteller Typ
545098007300
Hersteller Artikel Nr.:
545098007300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
437 mm
Breite:
437 mm
Höhe/Tiefe:
136 mm
Durchmesser:
437 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.880 kg


