OPPLE - LEDHighbay-E2 Bracket-L249

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098006000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 249 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497757937
Sonepar Artikelnummer
120953680
Hersteller Artikelnummer
545098006000
Hersteller Typ
545098006000
Hersteller Artikel Nr.:
545098006000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
249 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


