OPPLE - LEDHighbay-E2 Reflector-Rd407

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497757913
Sonepar Artikelnummer
120953681
Hersteller Artikelnummer
545098006100
Hersteller Typ
545098006100
Hersteller Artikel Nr.:
545098006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
407 mm
Breite:
407 mm
Höhe/Tiefe:
146 mm
Durchmesser:
407 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg


