OPPLE - LEDHighbay-E2 Reflector-Rd602

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098006300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497757906
Sonepar Artikelnummer
120953683
Hersteller Artikelnummer
545098006300
Hersteller Typ
545098006300
Hersteller Artikel Nr.:
545098006300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
602 mm
Breite:
602 mm
Höhe/Tiefe:
225 mm
Durchmesser:
602 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.955 kg


