Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 545001107300

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 150 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6931783047026

Sonepar Artikelnummer

121132144

Hersteller Artikelnummer

545001107300

Hersteller Typ

545001107300

Hersteller Artikel Nr.:

545001107300

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

150 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

27000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

690 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Mit Betriebsgerät:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

ohne

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 45 °C

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

180 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

10 %

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Breite:

325 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

340 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.400 kg

Robuste und leistungsstarke Highbay-Lösung mit rechteckigem Design. Sehr hohe Effizienz von 180lm/W. Inklusive Aufhängung (1m). Kippbarer Montagebügel als Zubehör erhältlich.