OPPLE - LEDHighbay-Lin-P Rotatable Bracket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098010600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 183 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6931783049778
Sonepar Artikelnummer
121132162
Hersteller Artikelnummer
545098010600
Hersteller Typ
545098010600
Hersteller Artikel Nr.:
545098010600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
183 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


