OPPLE - LEDHighbay-P4 Bracket- D330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098000500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6956321806620
Sonepar Artikelnummer
120635130
Hersteller Artikelnummer
545098000500
Hersteller Typ
545098000500
Hersteller Artikel Nr.:
545098000500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.248 kg


