OPPLE - LEDHighbay-P4 Reflector-D330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098003500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497726216
Sonepar Artikelnummer
120703925
Hersteller Artikelnummer
545098003500
Hersteller Typ
545098003500
Hersteller Artikel Nr.:
545098003500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
415 mm
Breite:
415 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Durchmesser:
415 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.530 kg


