OPPLE - LEDHighbay-P4 Reflector-D420

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098003600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497726209
Sonepar Artikelnummer
120703926
Hersteller Artikelnummer
545098003600
Hersteller Typ
545098003600
Hersteller Artikel Nr.:
545098003600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
530 mm
Breite:
530 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


