OPPLE - LEDHighbay-P6 Bracket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545098011700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491748931
Sonepar Artikelnummer
121201535
Hersteller Artikelnummer
545098011700
Hersteller Typ
545098011700
Hersteller Artikel Nr.:
545098011700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
225 mm
Breite:
181 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.217 kg


