Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDHighbay-P6 Pole

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDHighbay-P6 Pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 545098011600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941491748924

Sonepar Artikelnummer

121201536

Hersteller Artikelnummer

545098011600

Hersteller Typ

545098011600

Hersteller Artikel Nr.:

545098011600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Zubehörprodukt des Highbay Performer G6