OPPLE - LEDHighbay-P6 Reflector D390

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545001123300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941491748887
Sonepar Artikelnummer
121201534
Hersteller Artikelnummer
545001123300
Hersteller Typ
545001123300
Hersteller Artikel Nr.:
545001123300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Schraube
Länge:
550 mm
Breite:
550 mm
Höhe/Tiefe:
158 mm
Durchmesser:
550 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.955 kg


