OPPLE - LEDLima-P2-Canopy-AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098053600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634085
Sonepar Artikelnummer
121388873
Hersteller Artikelnummer
529098053600
Hersteller Typ
529098053600
Hersteller Artikel Nr.:
529098053600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.650 kg


