OPPLE - LEDLima-P2-Canopy-BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098053500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634078
Sonepar Artikelnummer
121388872
Hersteller Artikelnummer
529098053500
Hersteller Typ
529098053500
Hersteller Artikel Nr.:
529098053500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.650 kg


