OPPLE - LEDLima-P2-Lens-12m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 529098053700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634092
Sonepar Artikelnummer
121388874
Hersteller Artikelnummer
529098053700
Hersteller Typ
529098053700
Hersteller Artikel Nr.:
529098053700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
12000 mm
Breite:
66.5 mm
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.250 kg


