OPPLE - LEDLinear-Sport-P BLE2-Converter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545007006300
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP65
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634191
Sonepar Artikelnummer
121388896
Hersteller Artikelnummer
545007006300
Hersteller Typ
545007006300
Hersteller Artikel Nr.:
545007006300
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP65
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
200 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.640 kg


