OPPLE - LEDLinear-Sport-P Recessed-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545007006500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6937209634184
Sonepar Artikelnummer
121388895
Hersteller Artikelnummer
545007006500
Hersteller Typ
545007006500
Hersteller Artikel Nr.:
545007006500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
104 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


