OPPLE - LEDPanelRc Re300-Frame-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098009800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1244.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
6941497704047
Sonepar Artikelnummer
120703846
Hersteller Artikelnummer
542098009800
Hersteller Typ
542098009800
Hersteller Artikel Nr.:
542098009800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1244.5 mm
Breite:
344.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.738 kg


