OPPLE - LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542003021800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6941408821672
Sonepar Artikelnummer
120703804
Hersteller Artikelnummer
542003021800
Hersteller Typ
542003021800
Hersteller Artikel Nr.:
542003021800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.088 kg


