Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542098033000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941497740151

Sonepar Artikelnummer

120888747

Hersteller Artikelnummer

542098033000

Hersteller Typ

542098033000

Hersteller Artikel Nr.:

542098033000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73209090

Gewicht:

0.126 kg

Einbaufedern, Zubehörprodukt des Slim Panel Basic G2 Re295.