OPPLE - LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542003021700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941408821665
Sonepar Artikelnummer
120703803
Hersteller Artikelnummer
542003021700
Hersteller Typ
542003021700
Hersteller Artikel Nr.:
542003021700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.110 kg


