OPPLE - LEDPanelRc-Sl Re300-Surface-Module-WH-CT Aufbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140055486
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6956321879822
Sonepar Artikelnummer
120402923
Hersteller Artikelnummer
140055486
Hersteller Typ
140055486
Hersteller Artikel Nr.:
140055486
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.960 kg


