OPPLE - LEDPanelRc-Sl Sq625-Surface-Module-WH-CT Aufbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140055485
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6956321879815
Sonepar Artikelnummer
120402922
Hersteller Artikelnummer
140055485
Hersteller Typ
140055485
Hersteller Artikel Nr.:
140055485
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.290 kg


