Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 1h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542098000800

  • Leuchtmittel - LED

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6 V

  • Nennbetriebsdauer - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941497702340

Sonepar Artikelnummer

120703842

Hersteller Artikelnummer

542098000800

Hersteller Typ

542098000800

Hersteller Artikel Nr.:

542098000800

Leuchtmittel:

LED

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6 V

Nennbetriebsdauer:

1 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.900 kg

Zubehörprodukt des Slim Panel Perfomer. Notfallbeleuchtung Gepäck.