Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDPanelRC-Sl U19 EM-kit 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542098000900

  • Leuchtmittel - LED

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941497702333

Sonepar Artikelnummer

120703843

Hersteller Artikelnummer

542098000900

Hersteller Typ

542098000900

Hersteller Artikel Nr.:

542098000900

Leuchtmittel:

LED

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.000 kg

Zubehörprodukt des Slim Panel Perfomer. Notfallbeleuchtung Gepäck.