OPPLE - LEDPanelRc Sq625-Frame-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098009700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 671.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
6941497704054
Sonepar Artikelnummer
120703845
Hersteller Artikelnummer
542098009700
Hersteller Typ
542098009700
Hersteller Artikel Nr.:
542098009700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
671.5 mm
Breite:
671.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.598 kg


