OPPLE - LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098017700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1211 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
6941497720672
Sonepar Artikelnummer
120703850
Hersteller Artikelnummer
542098017700
Hersteller Typ
542098017700
Hersteller Artikel Nr.:
542098017700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1211 mm
Breite:
311 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.620 kg


