OPPLE - LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098017600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497720696
Sonepar Artikelnummer
120703849
Hersteller Artikelnummer
542098017600
Hersteller Typ
542098017600
Hersteller Artikel Nr.:
542098017600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.330 kg


