OPPLE - LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098017500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 637 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497720689
Sonepar Artikelnummer
120703848
Hersteller Artikelnummer
542098017500
Hersteller Typ
542098017500
Hersteller Artikel Nr.:
542098017500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
637 mm
Breite:
637 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.390 kg


