OPPLE - LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542098045500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
6941497784773
Sonepar Artikelnummer
121067040
Hersteller Artikelnummer
542098045500
Hersteller Typ
542098045500
Hersteller Artikel Nr.:
542098045500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1500 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.070 kg


