Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OPPLE - LEDPostTop-P1- 33W-4000-AS

OPPLE
kopierenkopieren
OPPLE - LEDPostTop-P1- 33W-4000-AS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543016006300

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6941408854854

Sonepar Artikelnummer

120796473

Hersteller Artikelnummer

543016006300

Hersteller Typ

543016006300

Hersteller Artikel Nr.:

543016006300

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

33 W

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Solarbetrieben:

Nein

Mit integriertem PV-Panel:

Nein

Batterie eingebaut:

Nein

Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem:

Nein

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

750 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Verstellbare Optik:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Kabellänge:

0.5 m

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

450 mm

Höhe/Tiefe:

565 mm

Länge:

450 mm

Durchmesser:

450 mm

Geeignet für Zopfmaß:

60 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Zhaga-D4i zertifiziert:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

7.680 kg

Professionelle LED-Mastleuchte mit optimaler Lichtleistung. Fügt sich gut in die bestehende Umgebung ein. Verschiedene Optiken zur Anpassung an die Anwendung und zur Reduzierung der Blendung. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für optimale Wärmeableitung. IP66 und Seewasserluft beständig.