OPPLE - LEDProjector-Spike

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709098000200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6941497753137
Sonepar Artikelnummer
120926792
Hersteller Artikelnummer
709098000200
Hersteller Typ
709098000200
Hersteller Artikel Nr.:
709098000200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
260 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.116 kg


